4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 2,64 € | 45.28% |
25+ | 1,50 € | 68.90% |
50+ | 0,97 € | 79.92% |
100+ | 0,68 € | 85.83% |
200+ | 0,63 € | 87.01% |
500+ | 0,59 € | 87.80% |
1000+ | 0,57 € | 88.19% |
2500+ | 0,49 € | 89.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2026-20 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |