Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2023-21

  • ERIKS:13566495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,79 €

-

10+

2,62 €

45.24%

25+

1,48 €

69.05%

50+

0,95 €

80.16%

100+

0,68 €

85.71%

200+

0,59 €

87.70%

500+

0,49 €

89.68%

1000+

0,40 €

91.67%

2500+

0,38 €

92.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien