Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2023-16

  • ERIKS:13566494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

10+

2,57 €

45.78%

25+

1,44 €

69.48%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,65 €

86.35%

200+

0,57 €

87.95%

500+

0,46 €

90.36%

1000+

0,38 €

91.97%

2500+

0,36 €

92.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2023-16
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien