4,71 €/ Unitéhors TVA
5,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.16% |
25+ | 1,44 € | 69.35% |
50+ | 0,91 € | 80.65% |
100+ | 0,63 € | 86.69% |
200+ | 0,59 € | 87.50% |
500+ | 0,57 € | 87.90% |
1000+ | 0,55 € | 88.31% |
2500+ | 0,44 € | 90.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1824-20 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |