Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1622-25

  • ERIKS:13566482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,77 €

-

10+

2,62 €

45.02%

25+

1,46 €

69.32%

50+

0,95 €

80.08%

100+

0,67 €

86.06%

200+

0,61 €

87.25%

500+

0,57 €

88.05%

1000+

0,55 €

88.45%

2500+

0,46 €

90.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1622-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien