Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1618-08/02

  • ERIKS:13566477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,38 €

-

10+

1,67 €

29.60%

25+

1,12 €

52.80%

50+

0,76 €

68.00%

100+

0,57 €

76.00%

200+

0,49 €

79.20%

500+

0,42 €

82.40%

1000+

0,36 €

84.80%

2500+

0,30 €

87.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1618-08/02
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien