4,75 €/ Unitéhors TVA
5,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,75 € | - |
10+ | 2,60 € | 45.20% |
25+ | 1,46 € | 69.20% |
50+ | 0,93 € | 80.40% |
100+ | 0,67 € | 86.00% |
200+ | 0,59 € | 87.60% |
500+ | 0,57 € | 88.00% |
1000+ | 0,55 € | 88.40% |
2500+ | 0,44 € | 90.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1521-25 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 27 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |