4,69 €/ Unitéhors TVA
5,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 2,57 € | 45.34% |
25+ | 1,41 € | 70.04% |
50+ | 0,87 € | 81.38% |
100+ | 0,63 € | 86.64% |
200+ | 0,55 € | 88.26% |
500+ | 0,51 € | 89.07% |
1000+ | 0,49 € | 89.47% |
2500+ | 0,42 € | 91.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1521-15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 27 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 27 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |