Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1517-17

  • ERIKS:13566474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,58 €

-

10+

2,47 €

46.06%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,86 €

81.33%

100+

0,59 €

87.14%

200+

0,46 €

90.04%

500+

0,40 €

91.29%

1000+

0,30 €

93.36%

2500+

0,28 €

93.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien