Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1517-09

  • ERIKS:13566472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

2,45 €

45.80%

25+

1,33 €

70.59%

50+

0,82 €

81.93%

100+

0,57 €

87.39%

200+

0,44 €

90.34%

500+

0,38 €

91.60%

1000+

0,28 €

93.70%

2500+

0,27 €

94.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1517-09
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien