Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1420-20

  • ERIKS:13566471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,71 €

-

10+

2,58 €

45.16%

25+

1,44 €

69.35%

50+

0,91 €

80.65%

100+

0,63 €

86.69%

200+

0,57 €

87.90%

500+

0,51 €

89.11%

2500+

0,42 €

91.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1420-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien