4,48 €/ Unitéhors TVA
5,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,41 € | 46.19% |
25+ | 1,29 € | 71.19% |
50+ | 0,76 € | 83.05% |
100+ | 0,51 € | 88.56% |
200+ | 0,46 € | 89.83% |
500+ | 0,42 € | 90.68% |
1000+ | 0,40 € | 91.10% |
2500+ | 0,32 € | 92.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-131624-08 |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |