4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.71% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,86 € | 81.63% |
100+ | 0,61 € | 86.94% |
200+ | 0,51 € | 88.98% |
500+ | 0,49 € | 89.39% |
1000+ | 0,46 € | 90.20% |
2500+ | 0,40 € | 91.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1218-20 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |