4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,62 € | - |
10+ | 2,51 € | 45.68% |
25+ | 1,35 € | 70.78% |
50+ | 0,84 € | 81.89% |
100+ | 0,59 € | 87.24% |
200+ | 0,49 € | 89.30% |
500+ | 0,46 € | 90.12% |
1000+ | 0,44 € | 90.53% |
2500+ | 0,38 € | 91.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1218-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |