4,79 €/ Unitéhors TVA
5,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,64 € | 44.84% |
25+ | 1,48 € | 69.05% |
50+ | 0,95 € | 80.16% |
100+ | 0,68 € | 85.71% |
200+ | 0,63 € | 86.90% |
500+ | 0,61 € | 87.30% |
2500+ | 0,49 € | 89.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1216-20 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |