4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,45 € | 46.03% |
25+ | 1,31 € | 71.13% |
50+ | 0,82 € | 82.01% |
100+ | 0,67 € | 85.36% |
200+ | 0,61 € | 86.61% |
500+ | 0,57 € | 87.45% |
1000+ | 0,51 € | 88.70% |
2500+ | 0,46 € | 89.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1216-10 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |