Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1016-16

  • ERIKS:13566450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,62 €

-

10+

2,51 €

45.68%

25+

1,35 €

70.78%

50+

0,84 €

81.89%

100+

0,59 €

87.24%

200+

0,49 €

89.30%

500+

0,44 €

90.53%

2500+

0,38 €

91.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1016-16
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien