Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101420-12

  • ERIKS:13566445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,31 €

71.13%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,46 €

89.96%

500+

0,40 €

91.21%

2500+

0,32 €

92.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-101420-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien