Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101419-12

  • ERIKS:13566444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,12 €

46.05%

25+

1,65 €

71.38%

50+

0,99 €

82.89%

100+

0,67 €

88.49%

200+

0,59 €

89.80%

500+

0,49 €

91.45%

1000+

0,44 €

92.43%

2500+

0,40 €

93.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-101419-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
19 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien