Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-101419-08

  • ERIKS:13566443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,03 €

-

10+

2,20 €

45.28%

25+

1,24 €

69.34%

50+

0,80 €

80.19%

100+

0,57 €

85.85%

200+

0,49 €

87.74%

500+

0,44 €

89.15%

1000+

0,42 €

89.62%

2500+

0,38 €

90.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-101419-08
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
19 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien