4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,73 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.38% |
25+ | 1,44 € | 69.48% |
50+ | 0,93 € | 80.32% |
100+ | 0,65 € | 86.35% |
200+ | 0,59 € | 87.55% |
500+ | 0,51 € | 89.16% |
1000+ | 0,49 € | 89.56% |
2500+ | 0,44 € | 90.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-1014-34 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 34 mm |
Diamètre du bride | 17.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |