Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1014-19

  • ERIKS:13566442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,56 €

-

10+

2,47 €

45.83%

25+

1,33 €

70.83%

50+

0,82 €

82.08%

100+

0,57 €

87.50%

200+

0,46 €

90.00%

500+

0,42 €

90.83%

1000+

0,38 €

91.67%

2500+

0,32 €

92.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1014-19
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
19 mm
Diamètre du bride
17.5 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien