Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1012-09

  • ERIKS:13566438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,50 €

-

10+

2,43 €

45.99%

25+

1,31 €

70.89%

50+

0,82 €

81.86%

100+

0,57 €

87.34%

200+

0,44 €

90.30%

500+

0,36 €

91.98%

1000+

0,27 €

94.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien