Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0914-06

  • ERIKS:13566434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,29 €

71.19%

50+

0,76 €

83.05%

100+

0,51 €

88.56%

200+

0,42 €

90.68%

500+

0,38 €

91.53%

1000+

0,36 €

91.95%

2500+

0,28 €

93.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0914-06
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
19 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
9 mm
d2
14 mm
d3
19 mm
b1
6 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien