Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-081416-10

  • ERIKS:13566433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

2,45 €

45.80%

25+

1,31 €

71.01%

50+

0,80 €

82.35%

100+

0,55 €

87.82%

200+

0,44 €

90.34%

500+

0,40 €

91.18%

1000+

0,38 €

91.60%

2500+

0,30 €

93.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-081416-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien