4,50 €/ Unitéhors TVA
5,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,50 € | - |
10+ | 2,43 € | 45.99% |
25+ | 1,29 € | 71.31% |
50+ | 0,76 € | 83.12% |
100+ | 0,51 € | 88.61% |
200+ | 0,44 € | 90.30% |
500+ | 0,38 € | 91.56% |
1000+ | 0,36 € | 91.98% |
2500+ | 0,30 € | 93.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-0814-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |