4,43 €/ Unitéhors TVA
5,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,43 € | - |
10+ | 2,38 € | 46.35% |
25+ | 1,24 € | 72.10% |
50+ | 0,74 € | 83.26% |
100+ | 0,46 € | 89.70% |
200+ | 0,40 € | 90.99% |
500+ | 0,36 € | 91.85% |
1000+ | 0,32 € | 92.70% |
2500+ | 0,27 € | 93.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-0811-05 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 13 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |