Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0711-06

  • ERIKS:13566419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,99 €

-

10+

2,13 €

46.67%

25+

1,14 €

71.43%

50+

0,67 €

83.33%

100+

0,44 €

89.05%

200+

0,38 €

90.48%

500+

0,30 €

92.38%

1000+

0,28 €

92.86%

2500+

0,27 €

93.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0711-06
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien