4,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,41 € | - |
10+ | 2,34 € | 46.98% |
25+ | 1,24 € | 71.98% |
50+ | 0,72 € | 83.62% |
100+ | 0,46 € | 89.66% |
200+ | 0,40 € | 90.95% |
500+ | 0,32 € | 92.67% |
1000+ | 0,30 € | 93.10% |
2500+ | 0,27 € | 93.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-0611-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |