4,37 €/ Unitéhors TVA
5,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,37 € | - |
10+ | 2,32 € | 46.96% |
25+ | 1,22 € | 72.17% |
50+ | 0,72 € | 83.48% |
100+ | 0,44 € | 90.00% |
200+ | 0,38 € | 91.30% |
500+ | 0,32 € | 92.61% |
1000+ | 0,30 € | 93.04% |
2500+ | 0,25 € | 94.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-0610-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 14 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |