Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0608-04

  • ERIKS:13566411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,45 €

-

10+

2,38 €

46.58%

25+

1,29 €

70.94%

50+

0,80 €

82.05%

100+

0,55 €

87.61%

200+

0,42 €

90.60%

500+

0,32 €

92.74%

1000+

0,27 €

94.02%

2500+

0,25 €

94.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0608-04
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien