Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0509-06

  • ERIKS:13466310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,37 €

-

10+

2,32 €

46.96%

25+

1,22 €

72.17%

50+

0,72 €

83.48%

100+

0,44 €

90.00%

200+

0,38 €

91.30%

500+

0,32 €

92.61%

1000+

0,30 €

93.04%

2500+

0,25 €

94.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0509-06
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
13 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien