Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0408-06

  • ERIKS:13566407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,35 €

-

10+

2,28 €

47.60%

25+

1,20 €

72.49%

50+

0,70 €

83.84%

100+

0,44 €

89.96%

200+

0,36 €

91.70%

500+

0,30 €

93.01%

1000+

0,25 €

94.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0408-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien