Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-0306-04

  • ERIKS:13566405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,33 €

-

10+

2,28 €

47.37%

25+

1,20 €

72.37%

50+

0,68 €

84.21%

100+

0,42 €

90.35%

200+

0,36 €

91.67%

500+

0,30 €

92.98%

1000+

0,28 €

93.42%

2500+

0,23 €

94.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-0306-04
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
9 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien