4,29 €/ Unitéhors TVA
5,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,29 € | - |
10+ | 2,24 € | 47.79% |
25+ | 1,16 € | 73.01% |
50+ | 0,67 € | 84.51% |
100+ | 0,40 € | 90.71% |
200+ | 0,32 € | 92.48% |
500+ | 0,28 € | 93.36% |
1000+ | 0,25 € | 94.25% |
2500+ | 0,21 € | 95.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-0103-02 |
Diamètre d'arbre | 1 mm |
Diamètre extérieur | 3 mm |
Largeur | 2 mm |
Diamètre du bride | 5 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |