Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-2226-12

  • ERIKS:13566400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,06 €

-

10+

2,32 €

24.22%

25+

1,77 €

42.24%

50+

1,44 €

52.80%

100+

1,22 €

60.25%

200+

1,16 €

62.11%

500+

1,12 €

63.35%

1000+

1,06 €

65.22%

2500+

1,05 €

65.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-2226-12
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Diamètre extérieur
1.5/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
47.625 mm
L'épaisseur de la bride
3.175 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien