Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1620-16

  • ERIKS:13566399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,00 €

-

10+

2,32 €

22.78%

25+

1,77 €

41.14%

50+

1,41 €

53.16%

100+

1,20 €

60.13%

200+

1,14 €

62.03%

500+

1,08 €

63.92%

1000+

1,06 €

64.56%

2500+

1,03 €

65.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1620-16
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/4 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
38.1 mm
L'épaisseur de la bride
4.7752 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien