Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1620-12

  • ERIKS:13566398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,91 €/ Unitéhors TVA

3,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,91 €

-

10+

2,22 €

23.53%

25+

1,65 €

43.14%

50+

1,35 €

53.59%

100+

1,14 €

60.78%

200+

1,06 €

63.40%

500+

1,03 €

64.71%

1000+

0,97 €

66.67%

2500+

0,93 €

67.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1620-12
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/4 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
38.1 mm
L'épaisseur de la bride
4.7752 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien