Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1618-12

  • ERIKS:13566396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,66 €

-

10+

1,98 €

25.71%

25+

1,39 €

47.86%

50+

1,08 €

59.29%

100+

0,86 €

67.86%

200+

0,80 €

70.00%

500+

0,74 €

72.14%

1000+

0,70 €

73.57%

2500+

0,68 €

74.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1618-12
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
1.5478 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien