Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1418-12

  • ERIKS:13566395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,87 €

-

10+

2,19 €

23.84%

25+

1,62 €

43.71%

50+

1,31 €

54.30%

100+

1,08 €

62.25%

200+

1,03 €

64.24%

500+

0,95 €

66.89%

1000+

0,93 €

67.55%

2500+

0,87 €

69.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1418-12
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
34.925 mm
L'épaisseur de la bride
3.9624 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien