Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1216-16

  • ERIKS:13876567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,65 €

66.41%

50+

1,33 €

72.97%

100+

1,12 €

77.22%

200+

1,05 €

78.76%

500+

0,99 €

79.92%

1000+

0,95 €

80.69%

2500+

0,93 €

81.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1216-16
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
31.75 mm
L'épaisseur de la bride
3.9624 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien