2,60 €/ Unitéhors TVA
3,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,60 € | - |
10+ | 1,90 € | 27.01% |
25+ | 1,33 € | 48.91% |
50+ | 1,03 € | 60.58% |
100+ | 0,80 € | 69.34% |
200+ | 0,72 € | 72.26% |
500+ | 0,68 € | 73.72% |
1000+ | 0,65 € | 75.18% |
2500+ | 0,63 € | 75.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFI-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 3/4 in |
Largeur | 5/8 in |
Diamètre du bride | 25.4 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5748 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |