2,58 €/ Unitéhors TVA
3,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,58 € | - |
10+ | 1,90 € | 26.47% |
25+ | 1,33 € | 48.53% |
50+ | 1,03 € | 60.29% |
100+ | 0,76 € | 70.59% |
200+ | 0,70 € | 72.79% |
500+ | 0,67 € | 74.26% |
1000+ | 0,65 € | 75.00% |
2500+ | 0,61 € | 76.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFI-1012-08 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 3/4 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 25.4 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5748 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |