Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-1012-06

  • ERIKS:13566392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,58 €/ Unitéhors TVA

3,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,58 €

-

10+

1,88 €

27.21%

25+

1,31 €

49.26%

50+

0,99 €

61.76%

100+

0,76 €

70.59%

200+

0,70 €

72.79%

500+

0,67 €

74.26%

1000+

0,63 €

75.74%

2500+

0,61 €

76.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-1012-06
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
3/4 in
Largeur
3/8 in
Diamètre du bride
25.4 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien