Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0810-16

  • ERIKS:13566391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,47 €

-

10+

1,79 €

27.69%

25+

1,20 €

51.54%

50+

0,87 €

64.62%

100+

0,67 €

73.08%

200+

0,61 €

75.38%

500+

0,57 €

76.92%

1000+

0,51 €

79.23%

2500+

0,46 €

81.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-0810-16
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
5/8 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
22.225 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien