Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0810-12

  • ERIKS:13566390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,45 €

-

10+

1,77 €

27.91%

25+

1,18 €

51.94%

50+

0,86 €

65.12%

100+

0,65 €

73.64%

200+

0,59 €

75.97%

500+

0,55 €

77.52%

1000+

0,49 €

79.84%

2500+

0,44 €

82.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-0810-12
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
5/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
22.225 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien