Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0607-04

  • ERIKS:13566389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,28 €

-

10+

1,62 €

29.17%

25+

1,05 €

54.17%

50+

0,70 €

69.17%

100+

0,49 €

78.33%

200+

0,42 €

81.67%

500+

0,38 €

83.33%

1000+

0,32 €

85.83%

2500+

0,30 €

86.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-0607-04
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
7/16 in
Largeur
1/4 in
Diamètre du bride
14.2875 mm
L'épaisseur de la bride
0.8128 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien