Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0507-08

  • ERIKS:13566388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,38 €

-

10+

1,67 €

29.60%

25+

1,12 €

52.80%

50+

0,80 €

66.40%

100+

0,59 €

75.20%

200+

0,51 €

78.40%

500+

0,44 €

81.60%

1000+

0,42 €

82.40%

2500+

0,38 €

84.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-0507-08
Diamètre d'arbre
5/16 in
Diamètre extérieur
7/16 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
14.224 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien