Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFI-0406-12

  • ERIKS:13566387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,32 €

-

10+

1,63 €

29.51%

25+

1,06 €

54.10%

50+

0,74 €

68.03%

100+

0,55 €

76.23%

200+

0,44 €

81.15%

500+

0,40 €

82.79%

1000+

0,38 €

83.61%

2500+

0,32 €

86.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFI-0406-12
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
3/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
14.224 mm
L'épaisseur de la bride
1.1938 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien