21,55 €/ Unitéhors TVA
26,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,55 € | - |
10+ | 16,72 € | 22.40% |
25+ | 8,72 € | 59.52% |
50+ | 5,40 € | 74.96% |
100+ | 3,84 € | 82.19% |
200+ | 3,10 € | 85.63% |
500+ | 2,62 € | 87.83% |
1000+ | 2,47 € | 88.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L500FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L500 |
Entretien | Sans entretien |